アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52979345 品番LF-OB014-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

寒くなったり、時には悪天候になったりと、気候に気を付けなければいけないアウトドアから、車中泊キャンプ、室内、災害時も活躍できるコンパクトでどこにでも持ち運べるブランケットです。
フロントのボタンを留めるだけでポンチョとして使える大判サイズで、両手があくので作業しながら使用することが可能です。
ナイロン素材で強い耐水性があるので、うっかり飲み物をこぼしてしまっても、汚れや水分を弾くのでお手入れも簡単です。(
防水ではないため長時間放置しておくと、染み込む場合がありますのですぐにふき取ってください。)
汚れがひどくなった際は、洗濯機にいれて丸洗いが可能なのでいつでも清潔に使用することができます。
丸めて収納袋に入れれば、コンパクトに持ち運ぶことができるので、急に寒くなることがあるアウトドアには持っておくだけでも重宝します。

用途・ソロキャンプやアウトドア、災害の備え、車中泊の寝具などに。 質量(kg)0.9 幅(cm)200 奥行き(cm)140 収納時寸法(cm)W40×D18×H18
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする