折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52979625 品番LF-HC010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,801
販売価格(税別)
19,819

包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません。
3段階の温度調整が可能なので、お好みの温度でご使用いただけます。
必要なのはモバイルバッテリーのみで、繋げるだけで即使用可能です。
もちろん室内でも使用可能で、オシャレな見た目でどこにでもマッチします。

用途・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に。 質量(kg)6.2 ブラック 幅(cm)87 耐荷重(kg)150 高さ(cm)88.5 温度調節3段階 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1055 電圧×電流(VA)入力:5/2.1以上 奥行き(cm)72.5
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする