キャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52979650 品番 LF-OSC010-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,800
販売価格(税別)
14,364

ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。
椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。
工具不要で簡単に組み立てができます。
ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。
座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。

用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。 質量(kg)3.2 GY 幅(cm)98 耐荷重(kg)120 高さ(cm)104 奥行き(cm)65 収納時寸法(cm)W57×D18×H16
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする