曜日別特売
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097

M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097
M50 コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) リヒトラブ 52990097

コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応)

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード52990097品番M50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP!
折りたたみ式のコンパクトサイズ。
切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ
オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)

付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60適合サイズA3最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45アズワン品番65-0474-35細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52990097
2024-06-27
用途: 食券作成時
サービス業

コンパクトに収納できて大変良い。
切れ味・使い心地、評判良いです。買ってよかった。

対象商品 : 52990097
2021-09-09
用途: 小さめのポスター等の作成。
株式会社さかえ薬局医療・福祉・介護関連業

一番最初の本体と刃の取り付け方の説明書が読み取りにくかった。
理解出来ればその後の操作に支障は無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする