ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の シティータイヤ
タイヤ/チューブセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52996004
品番
24X13/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
サイズ
24×13/8
ETRTO規格
37-540
タイプ
W/O
用途
一般車用タイヤです。
セット内容
タイヤ×1本、チューブ×1本
色
ブラック
注意
※サイズをご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52996004
24X13/8
60079401
24X13/8
タイヤ/チューブセット
ミリオン(共和)
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
品番が変更になりました