袋入チューブ 米式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52996345 品番26x1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肉厚0.9mmのスタンダードチューブ

サイズ26×1.75 ETRTO規格47-559 タイプH/E バルブ形式米式 用途スタンダードチューブ ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする