黒タイヤ

(21件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52996573 品番 26X1 3/8
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ26×13/8 ETRTO規格37-590 タイプW/O 用途一般車用タイヤです。 ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52996589
2023-12-08
用途:
自転車の整備
その他業種

自転車ママチャリのタイヤ亀裂で購入、価格がホムセンより、すごく安くて助かります。
使用しましたが、今のところ問題ありません。雨の時は乗らないのでグリップは分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
52996573
2022-12-29
用途:
自転車の後輪がパンクしたためタイヤ交換用
その他業種

安価なタイヤなのであまり期待していなかったのですが、届いたものを見てびっくり。
しっかりしたタイヤでした。早速古いタイヤと交換しましたが、特に問題もなく作業終了しました。パンクしたタイヤよりむしろしっかりしたものでした。前輪も古くなっているので次回の便に購入したいと思います。コスパ最高でした。

5人が参考にしています
対象商品:
52996589
2022-04-23
用途:
マイチャリ用として
建設業・工事業

家族のチャリのタイヤが減ってボウズ状態だったので、DIY交換しました。
商品は全く問題もなく使えています。

対象商品:
52996589
2021-08-18
用途:
通勤用自転車
製造業

この価格帯のタイヤはいくつかあるが、耐摩耗性や耐パンク性を考慮すると抜群にコストパフォーマンスが良いと考えている。
冬季のサイドウォールひび割れや早期の減りもなく、かつ雨の日のグリップも優れている。日々の通勤自転車で使用しており、次もぜひ購入したい。

4人が参考にしています
対象商品:
52996589
2021-05-06
用途:
自転車
まるまさ 様

自分のママチャリ用に購入しました。値段の割に質感もよく、交換作業もいたって普通に出来ました。交換して約2ヵ月使用しましたがまったく問題ありません。次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52996573
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

古くなったタイヤを交換しました。安くて良いのですが、1本でも規定金額になれば送料無料にして欲しいです。

対象商品:
52996564
2020-10-10
用途:
子供の自転車の交換用に
高橋工業 様 (建設業・工事業)

最近は、自転車のタイヤでは、送料が別途おかかるものが多くて、特別な送料がかからない商品は貴重です。これからも頑張ってください。

1人が参考にしています
対象商品:
52996573
2024-11-06
用途:
ママチャリタイヤ交換
前田工芸 様

交換はいたって普通。乗り心地はちょっと硬めな感じ。金額とライフを考えるとまずまずだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする