CTBタイヤ24X1.75 ブロック

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52997955 品番24型HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。

サイズ24×1.75 HE ETRTO規格47-507 タイプH/E 用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。 ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52997955
2023-09-07
用途:
子供用のチャリに
プラスチックオムニウム 様

本当は、24x1.5が欲しかったんですが、流通量が少なく高いにでこれにしました。
問題なしです。

対象商品:
52997955
2022-03-16
用途:
普段乗りのMTBに
自動車・二輪車・自転車関連業

息子の24インチMTB H¥E規格の交換に買いました。サイズが合うタイヤの種類が少なく貴重です。レースに出るにはやや細めですが、ちょっと荒れた道を走ったり舗装路を走るぶんには十分すぎるタイヤですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52997955
2022-05-07
用途:
子供用MTバイクスタイル自転車メンテナンス作業
製造業

格安で購入出来ました。問題なく使用可能です。耐久性はこれからです。

対象商品:
52997955
2021-06-21
用途:
自転車メンテナンス

子供の自転車に付けました、丁寧に梱包され品質もいいです。ノイズも少なく良く転ぶタイヤです。実測幅42o少し細めかと?

対象商品:
52997955
2021-03-12
用途:
自転車のタイヤ交換
サービス業

毎日結構な距離を走っているで年に3回位のペースでタイヤを交換しています。このタイヤもかれこれ10本以上使用していますが、品質も良く走り心地も快適です。本当はデコボコしたMTB用ではなく、舗装道路用のスリックタイヤが良いのですが、残念ながらこのサイズでは見たことがありません。今後、販売していただけることを期待しております。

対象商品:
52997955
2021-04-13
用途:
子供の自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車のタイヤ交換に使用しました。純正より幅が狭くなりましたが、曲がりやすくなったと子供には好評です。 
24インチmen 用あまり種類ないですが安くていいですね。

対象商品:
52997955
2020-11-27
用途:
孫の自転車の交換用
サービス業

今まではいていたブロックタイヤよりブロック形状がしっかりしており、乗りやすい感じです。後は耐久性がどの位あるのかが気になります。

対象商品:
52997955
2020-04-29
用途:
子供の自転車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

初期装着品に比べ、真円度は劣るが子供用なので問題ありません。
また、ホームセンターで2000円以上する商品がこの価格なのは、とても嬉しいです。
細かいことを気にしない人にはお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする