曜日別特売
No.720 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工(旧:Permacel) 52998496

No.720 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工(旧:Permacel) 52998496
No.720 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工(旧:Permacel) 52998496
No.720 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工(旧:Permacel) 52998496

塗装用マスキングテープ No.720

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(3巻)
注文コード
52998496
品番
No.720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

粘着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。

用途
建築塗装用
テープ幅(mm)
40
テープ厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
453-7866
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2
主な用途
塗装用
保持力(mm)
2
引張強度(N/18mm)
88.36
対SUS粘着力(N/18mm)
2.65
粘着力(N/18mm)
自背面:1.67
高速巻戻し力(30m/min)
2.84
注意
※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52998496No.72046637999No.720NNo.720 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel) 46637999塗装用マスキングテープ日東電工(旧:Permacel)1パック(3巻)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998444
2020-04-30
用途: 展示の仮止め

イベントの展示物の仮止めに最適で、経師が傷まなくてイイ感じです。

対象商品 : 07338432
2019-05-30
用途: 体育館のコートライン塗装時

たまにノリが残る時がありますが、概ね良好です。モノタロウブランドのテープの内径が小さくなった為、コートラインの円書き工具にはまらなくなり、このテープ一択です。

対象商品 : 03331876
2018-12-22
用途: 書類の仮止め
その他業種

出版業で原稿の仮止めや掲示物の貼り合わせ等に使用しています。指で切れることや、上から文字を書き込めることなど使い勝手がよく長年多用しています。元々他店で購入していましたが、テープ類割引の日に安く買えるのでこちらでの購入に切り替えました。助かっています。

対象商品 : 52998478
2018-07-29
用途: 室内塗装の細かい部分に
個人

一般的なマスキングテープ(緑)で通常はマスキングしますが、ドア周りなど(ドアクローザなど)部品が多いときの、これらのラップ包みのまとめと隙間塞ぎに使います。医療の油紙絆創膏のような寸法と使い勝手です。蝶番と柱の間などにも便利ですよ。

対象商品 : 07338466
2018-10-03
用途: 工場内の床のと掃除に使用

使い勝手が良く、床の塗装時には毎回使用しています。

対象商品 : 03331903
2018-08-17
用途: Lineテープとして使用
谷文盛堂

本当のLineテープは高いのでとても助かっています。

対象商品 : 07338441
2018-07-12
用途: 床コーティングで
株式会社ライフ・プロテクト建設業・工事業

床コーティングの養生で使用しています。
粘着力が丁度よくて良いです。

対象商品 : 03331867
2017-09-03
用途: 塗装の養生として
大心株式会社製造業

大きさ的に使いやすく、はがす時に破れにくくテープ跡が残らないのがとても良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする