PTFEテープ No.10 幅400〜499mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53000589 品番 SK-10-475mm
参考基準価格(税別)¥304,780 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40〜176℃ 色:グレー アズワン品番65-2475-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする