カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
レバー式立水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53003318
品番
700-006-13
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22〜27(厚5〜35)
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6486-85