カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
グリスフィルター用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53003729
品番
798-65X700
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
長さ(m)
0.7
アズワン品番
64-6487-84
取付ねじサイズ
M21×1.5
パイプ外径(Φmm)
12.7
注意
※G1/2への接続の際は796-050止水栓フクロナットを別途お買い求めください。