カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
グリスフィルター用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53003747
品番
798-65X900
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
長さ(m)
0.9
アズワン品番
64-6487-86
取付ねじサイズ
M21×1.5
パイプ外径(Φmm)
12.7
注意
※G1/2への接続の際は796-050止水栓フクロナットを別途お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300