カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
グリスフィルター用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53003756
品番
798-65X1000
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
長さ(m)
1
アズワン品番
64-6487-78
取付ねじサイズ
M21×1.5
パイプ外径(Φmm)
12.7
注意
※G1/2への接続の際は796-050止水栓フクロナットを別途お買い求めください。