カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
節水固定コマ仕様、黒塗装仕上げ
注文コード
53003923
品番
701-016-13
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
節水固定コマ仕様、黒塗装仕上げ
色
マットブラック
用途
一般地・寒冷地共用
規格
JIS規格
呼び
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱