カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
流量調節ボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53006224
品番
656-007-13A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)
材質(本体)
黄銅
アズワン品番
64-6495-13
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材