カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006416
品番
650-415-20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き
A
G3/4
B
G3/4(ナット)
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
83
寸法E(mm)
107
寸法C(mm)
30.5
アズワン品番
64-6495-30
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材