カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53006434
品番
650-205-13
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
パッキン
仕様
ハンドルはビス止め式
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
耐熱温度(℃)
80
最高許容圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-6495-32
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材