カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
三方ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006459
品番
650-225-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
パッキン
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
耐熱温度(℃)
80
最高許容圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-6495-34
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材