ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R3/8 呼び径(B)3/8 呼び径3/8×10.0 使用流体上水道水・油・エアー 注文コード53006705 品番651-906-3/8X10.0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径・使用流体など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)R3/8 呼び径(B)3/8 呼び径3/8×10.0 最高使用圧力(MPa)1 使用流体上水道水・油・エアー 仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、銅管用リングジョイント 形状ストレート AR3/8 高さ(mm)30 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)1〜80 外径D(Φmm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)53.3 接続方式外ネジ×リング式 内径(mm)(ボール)6 バルブ種類ミニチュアボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする