カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
800
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
注文コード
53006933
品番
798-41X800
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
800
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
40
取付ねじ
G3/8
パイプ外径(Φmm)
10.2