カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
メタカポリクリア耐熱ボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53007046
品番
655-614-13
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、メタカポリ呼13用(面取り不要)、高温用ノンアスベストパッキン付き、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜95
アズワン品番
64-6495-91
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材