ブレードフレキ(45°L型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53008008 品番 798-31X600
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

被膜層がパール色で美観を損ないません。
ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。
取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。

材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 長さL(mm)600 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1〜90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-6496-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする