カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ(L型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008123
品番
798-43X300
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-6496-37
パイプ外径(Φmm)
15
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。