カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
ブレード被覆つきフレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008455
品番
798-46X300
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。
ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
呼び
13
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
45
取付ねじ
G1/2
パイプ外径(Φmm)
19.5