カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
巻フレキパイプ(Φ16.8)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008577
品番
6713-13X10
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
0.75
最小曲げ半径(mm)
39
アズワン品番
64-6497-13
パイプ外径(Φmm)
16.8