カクダイ
メートルコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
13
6
10
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012506
品番
652-011-13
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び
13
A
G1/2
B
G1/2
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
41
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
0~0.3