CONN バナナ プラグ 32A パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018220 品番FK 1211 NI
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1605-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする