WTB CONN ヘッダ 6POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019279 品番70551-0040
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:SL 70551 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする