UNIOR
UNIORの サイクルハウス・サイクルスタンド
UNIORの 修理・メンテナンス用スタンド
リペアスタンド(auotアジャスト) 1693
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53019314
品番
624000
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
プロユースからホームユースまで幅広く対応する折りたたみ式のリペアスタンド。対応クランプ径:24〜38mm。ツールトレイ付属。
付属品
ツールトレイ
質量(g)
5700
寸法H(mm)
1680
寸法A(mm)
665
寸法B(mm)
870
寸法C(mm)
980〜1550
クランプ径(Φmm)
24〜38