UNIOR
UNIORの サイクルハウス・サイクルスタンド
UNIORの 修理・メンテナンス用スタンド
リペアスタンドPRO(PRO SHOP CLAMP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53019375
品番
627769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
プロユース向けに設計されたプレート固定式のリペアスタンドにクイックリリースクランプを採用し作業効率を上げたモデル。
付属品
ツールトレイ
質量(kg)
36
質量(g)
36000
寸法H(mm)
1700
寸法A(mm)
572
寸法B(mm)
726
クランプ径(Φmm)
22〜60
クランプ高さ(mm)
985〜1570