UNIOR
UNIORの サイクルハウス・サイクルスタンド
UNIORの 修理・メンテナンス用スタンド
クランプ autoアジャスト 1693
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019427
品番
621472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
UNIORリペアスタンドシリーズ共用リプレースメントクランプ。
クランプする径に合わせ調整が可能。
仕様
リプレースメント
質量(g)
1835
寸法L(mm)
305
寸法A(mm)
192
寸法D(mm)
24〜38
寸法B(mm)
96.5