ニップルドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019655 品番623297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

623297はスタンダード形状のニップルに対応。
ハンドル部分が回転することで素早い作業が可能。
623298は3.2mm角のスクエアタイプに対応。
長さ80mmのシャフトによりディープリム仕様のエアロホイールにも使用可能。

仕様STD 質量(g)160 寸法L(mm)171 寸法a(mm)1.2 寸法D(mm)6.5 寸法b(mm)1.3 寸法c(mm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする