UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
スレッドレスナットセッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53019698
品番
616292
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スターファングルナットを取り付けるための工具。
1″から1-1/8″のフォークコラムに対応。
質量(g)
557
寸法L(mm)
124
寸法D1(mm)
29.5
寸法D2(mm)
15.2
寸法D3(mm)
24