WTB CONN ヘッダ 30POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019787 品番N2530-6V0C-RB-WF
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1582-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする