ブッシングツール (12mm&12.7mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019847 品番623006
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

バイスと併用することで、リヤサスのブッシングを簡単に取り外すことのできる専用ツール。
軸径12mmと12.7mm(1/2″)に対応。

質量(g)310 寸法L(mm)76 寸法D1(mm)11.8 寸法D2(mm)13.9 寸法D3(mm)12.5 寸法D4(mm)14.9 寸法D5(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする