D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019900 品番173109-1901
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする