RW1-018 A BNC ダブル メス バルクヘッド MULTICOMP 1個 RW1-018 A 53021004

BNC ダブル メス バルクヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021004 品番RW1-018 A
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 最大周波数:- 製品群:- アズワン品番65-1641-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする