曜日別特売
MC002025 RF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブル MULTICOMP 53021178

RF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:TFT-402 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクトアズワン品番65-1642-08注文コード53021178品番MC002025
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:TFT-402 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクトアズワン品番65-1642-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする