画像準備中

RF アダプタ 4.3/10 DIN ジャック-N プラグ 6GHZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021580 品番AD-4310JNP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
仕様同軸タイプからの変換:4.3/10 DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1630-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする