RF アダプタ N プラグ-2.2/5 ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021668 品番AD-NP225J-1
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:2.2/5 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1663-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする