RF アダプタ SMA ジャック-ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021747 品番901-9985-RFX
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1387-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする