RF アダプタ TNC RP ジャック-プラグ 50 Ω

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021808 品番122352RP-RP
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様同軸タイプからの変換:TNC RP 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC RP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1664-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする