画像準備中

RF 同軸 BNC ジャック 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4694P コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:12GHz 注文コード53021984 品番031-70557-12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,090
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4694P コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:12GHz アズワン品番65-1661-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする