RF/同軸 アダプタ N プラグ-BNC プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023540 品番242122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1407-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする