RFRT3-600NA-BL リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 53024214 RFRT3-600NA-BL リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 53024214 RFRT3-600NA-BL リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 53024214 RFRT3-600NA-BL リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 53024214 RFRT3-600NA-BL リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 53024214

リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53024214 品番RFRT3-600NA-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天板直径60cmのリフレッシュテーブル。脚部はスタイリッシュな黒マット仕上げで、様々なインテリアシーンにマッチします。

ナチュラルE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 質量(kg)約12.5 耐荷重(kg)天板:約30 用途休憩スペースやロビーのカフェテーブルとして、また、エントランスや商談スペースでもご利用いただけます。 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト 幅(mm)600 高さ(mm)700 奥行(mm)600 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×600×700 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 天板形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお客様組立て商品になります
※組立てにはプラスドライバーが必要です
※組立て所要時間の目安は、2人で約20分です
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする