ひょう量(kg)3/6
適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量3kgの時1g/ひょう量6kgの時2g
質量(kg)約7
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg