ひょう量(kg)32/60
適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量32kgの時10g/ひょう量60kgの時20g
質量(kg)約12
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg