エアークッションフィルム バブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030628 品番ACB2330
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは200mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)200 長さ(m)200 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 空気粒径(mm)約30 空気粒高(mm)10 フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02、ACM03以外でのご使用はいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする