曜日別特売
ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655

ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655
ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655
ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655
ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655
ACF410 エアークッションフィルム アスウィル 53030655

エアークッションフィルム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード53030655品番ACF410
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,457
販売価格(税別)
7,688

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは200mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途
アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02、ACM03以外でのご使用はいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする